Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Reflexionslichtschranke di-soric ORT 41 M 10 G3-T3

Artikelnummer: 100535
EAN: 4250738101135
  • Reflexionslichtschranke mit Polfiter
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Reichweite: 0,2...10 m
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung (270° drehbar)
-50 % UVP: 97,00
48,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Sensorhalter di-soric SH-S41-SN
Sensorhalter für di-soric Serie 40, Schwalbenschwanznutbefestigung
Artikelnummer: 100536
-14 % UVP: 5,80
4,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichtschranke
10 m
quaderförmig
0,2...10 m
Rotlicht
630 nm
- mm
Tasten
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP/NPN
Hell-/Dunkelschaltung
200 mA
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

16 x 41 mm
31,5 mm
Stecker M8 (3-polig)
Zinkdruckguss
PMMA

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
-
Stecker 270° drehbar
nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke di-soric ORT 41 M 10 G3-T3
Die Reflexionslichtschranke ORT 41 M 10 G3-T3 mit Polfilter von di-soric erreicht bei einer kleinen Bauform aus Metall eine hohe Reichweite von 0,2…10 m. Die Reflexionslichtschranke ORT 41 M 10 G3-T3 verfügt über eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung, die sich über Teach-Tasten einstellen lässt und eine optische Anzeige bei unsicherem Betrieb. Die Reflexionslichtschranke erzeugt ein sichtbares Rotlicht bei einem kleinen Lichtfleck. Eine Schwalbenschwanznutz dient der sicheren Befestigung. Die Reflexionslichtschranke ORT 41 M 10 G3-T3 mit Schutzart IP67 und einer um 270° drehbaren M8-Steckverbindung findet in Applikationen zur Positionsüberwachung in der Verpackungs- und Fördertechnik Anwendung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen