Automation24

Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 104433
Artikelnummer: 100119
EAN: 4250738100145
  • M18 Reflexionslichttaster
  • Hellschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 10...400 mm
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
28,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culus
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-37 % UVP: 18,50
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 21,60
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle, Ø 18...20 mm, Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Artikelnummer: 100001
-10 % UVP: 1,00
0,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
Befestigungswinkel für Bauform M18, Ø 18 mm
Artikelnummer: 100058
-10 % UVP: 3,00
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montageset ifm electronic E20718
Montageset für Bauform M18, Ø 18,5 mm
Artikelnummer: 100061
-9 % UVP: 7,40
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagezubehör M18 zuklappen
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6140200
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103742
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6140500
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103743
6,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6141000
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103744
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140200
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103745
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140500
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103746
6,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6141000
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103747
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitungen für Standardapplikationen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichttaster
0,4 m
10...400 mm
Rotlicht
645 nm
zylindrisch mit Gewinde
25 (bei maximaler Tastweite) mm
Poti
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
200 mA
Hellschaltung
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
44 mm
Stecker M12
ABS
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
nein
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-09-04
27-27-09-04
27-27-09-04
27-27-09-04
EC002719
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine
Der Reflexionslichttaster OGT108 - BasicLine von Automation24 mit Kunststoffgehäuse in der Bauform M18 und der Schutzart IP65 stellt eine kostengünstige Alternative zu den Modellen aus Edelstahl dar. Der Reflexionslichttaster OGT108 - BasicLine verfügt über eine Hellschaltung und eine Tastweite von 10...400 mm. Die Tastweite lässt sich mittels Potentiometers präzise für die jeweilige Applikation einstellen. Die Montage erfolgt zeit- und kostensparend mit Hilfe des optionalen Zubehörs. Der Reflexionslichttaster OGT108 - BasicLine mit M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung in der Förder-und Handlingstechnik.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Alles Super funktioniert
von Stefan Aigner verfasst am 05.05.2017 21:42:26
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von MARIO PELLECCHIA verfasst am 14.02.2017 12:22:08
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.