Automation24

Reflexionslichttaster Automation24 OGT109 - BasicLine

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 104433
Artikelnummer: 100120
EAN: 4250738100152
  • M18 Reflexionslichttaster
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 10...400 mm
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
21,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culus
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-37 % UVP: 18,50
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 21,60
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle, Ø 18...20 mm, Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Artikelnummer: 100001
-10 % UVP: 1,00
0,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
Befestigungswinkel für Bauform M18, Ø 18 mm
Artikelnummer: 100058
-10 % UVP: 3,00
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montageset ifm electronic E20718
Montageset für Bauform M18, Ø 18,5 mm
Artikelnummer: 100061
-9 % UVP: 7,40
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagezubehör M18 zuklappen
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6140200
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103742
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6140500
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103743
6,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12221-6141000
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103744
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140200
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103745
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140500
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103746
6,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6141000
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 103747
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitungen für Standardapplikationen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichttaster
0,4 m
10...400 mm
Rotlicht
645 nm
zylindrisch mit Gewinde
25 (bei maximaler Tastweite) mm
Poti
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
200 mA
Dunkelschaltung
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
44 mm
Stecker M12
ABS
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
nein
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-09-04
27-27-09-04
27-27-09-04
27-27-09-04
EC002719
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster Automation24 OGT109 - BasicLine
Der Reflexionslichttaster OGT109 - BasicLine von Automation24 mit Kunststoffgehäuse in der Bauform M18 und der Schutzart IP65 stellt eine kostengünstige Alternative zu den Modellen aus Edelstahl dar. Der Reflexionslichttaster OGT109 - BasicLine verfügt über eine Dunkelschaltung und eine Tastweite von 10...400 mm. Die Tastweite lässt sich mittels Potentiometers präzise für die jeweilige Applikation einstellen. Die Montage erfolgt zeit- und kostensparend mit Hilfe des optionalen Zubehörs. Der Reflexionslichttaster OGT109 - BasicLine mit M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung in der Förder-und Handlingstechnik.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

wirklich guter Sensor
von Rene Bielawny verfasst am 16.10.2014 12:17:19
da man sensoren nicht ständig ein und ausbaut stört das Plasikgehäuse nicht ..Für einfache Anwendungen in normaler umgebung ist der Ogt vollkommen ausreichend hatte bis jetzt keine ausfälle und der Taskbereich wird voll ausgenutzt.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von VIGOT verfasst am 07.07.2017 18:45:32
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.