di-soric

Reflexionslichttaster di-soric OHT 41 M 0.2 G3-T3

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100534
EAN: 4250738101098
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Tastweite: 40...200 mm
  • Metallgehäuse
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung (270° drehbar)
Einloggen und Bewertung schreiben
39,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Sensorhalter di-soric SH-S41-SN
Sensorhalter für di-soric Serie 40, Schwalbenschwanznutbefestigung
Artikelnummer: 100536
-40 % UVP: 5,80
3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT123
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100236
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100238
-27 % UVP: 22,30
16,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT125
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 25 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100239
-27 % UVP: 33,90
24,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT126
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100240
-27 % UVP: 14,50
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT127
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100241
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT128
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100245
-27 % UVP: 22,30
16,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT129
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 25 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100255
-27 % UVP: 33,90
24,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT130
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 2 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100256
-27 % UVP: 17,30
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT131
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 5 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100258
-27 % UVP: 23,00
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT132
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 10 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100264
-27 % UVP: 27,30
19,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT133
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 25 m PVC-Kabel, Silikonfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Edelstahl Überwurfmutter
Artikelnummer: 100265
-27 % UVP: 38,20
27,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen, 3-polig, PVC-Kabel zuklappen
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC141
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100157
-27 % UVP: 13,00
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC142
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100158
-27 % UVP: 15,20
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100159
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC144
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100168
-27 % UVP: 13,00
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100176
-27 % UVP: 15,20
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC146
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100177
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC147
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100193
-27 % UVP: 15,60
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100197
-27 % UVP: 17,80
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC149
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100203
-27 % UVP: 21,60
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen, 3-polig, PUR-Kabel zuklappen
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441040 - SACC-M 8FS-3QO-0,25-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100509
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441066 - SACC-M 8FS-3QO-0,5-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,25...0,5 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100510
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1506888 - SACC-M 8FS-3CON-M-SW
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 100503
-42 % UVP: 14,00
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder, Buchse, 3-polig zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
0,2 m
quaderförmig
40...200 mm
Rotlicht
630 nm
- mm
Tasten
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP/NPN
Hell-/Dunkelschaltung
200 mA
500 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

16 x 41 mm
31,5 mm
Stecker M8 (3-polig)
Zinkdruckguss
PMMA

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
-
Hintergrundausblendung
Stecker 270° drehbar
nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster di-soric OHT 41 M 0.2 G3-T3
Der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung OHT 41 M 0.2 G3-T3 von di-soric erreicht bei einer kleinen Bauform aus Metall eine hohe Tastweite von 40…200 mm. Der Reflexionslichttaster OHT 41 M 0.2 G3-T3 verfügt über eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung, die sich über Teach-Tasten einstellen lässt und eine optische Anzeige bei unsicherem Betrieb. Der Reflexionslichttaster erzeugt einen sichtbares Rotlicht bei einem kleinen Leuchtfleck. Eine Schwalbenschwanznutz dient der sicheren Befestigung. Der Reflexionslichttaster OHT 41 M 0.2 G3-T3 mit Schutzart IP67 und einer um 270° drehbaren M8-Steckverbindung findet in Applikationen zur Positionsüberwachung in der Verpackungs- und Fördertechnik Anwendung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen