Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1748 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 0...50 mm
  • Schutzart: IP65
  • 0,2 m PUR-Kabel mit M8-Stecker
Einloggen und Bewertung schreiben

Reflexionslichttaster ifm electronic O7H203 - O7H-DPKG/0,2m/AS

Artikelnummer: 100109
EAN: 4021179256032
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichttaster
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
0,05 m
O7
0...50 mm
Rotlicht
633 nm
quaderförmig
2,5 (bei maximaler Tastweite) mm
nein
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
100 mA
Dunkelschaltung
750 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

15 x 20 mm
9 mm
PUR-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)
0,2 m
PA
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65
Fabrikautomation

Weitere Informationen

UL
CE
UKCA
nein
nein

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster ifm electronic O7H203 - O7H-DPKG/0,2m/AS
Der quaderförmige Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O7H203 - O7H-DPKG/0,2m/AS von ifm electronic verfügt neben seiner kleinen Bauform über eine Dunkelschaltung, eine Tastweite von 0…50 mm und die Schutzart IP 65. Durch die Festeinstellung ist eine einfache Inbetriebnahme gewährleistet. Sichtbares Rotlicht erlaubt eine einfache und schnelle Ausrichtung. Der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O7H203 - O7H-DPKG/0,2m/AS ermöglicht durch den kleinen Lichtfleck und den schlanken Lichtkegel die Erfassung kleiner Objekte. Immer dann, wenn wenig Bauraum für Sensoren zur Verfügung steht oder kleine Teile erfasst werden müssen, ist der Reflexionslichttaster O7H203 - O7H-DPKG/0,2m/AS mit Hintergrundausblendung die ideale Lösung. Der Reflexionslichttaster eignet sich mit einem M8-Stecker und 0,2 m PUR-Kabel zur Positionserfassung in der Zuführ- und Handhabungstechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0