Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1748 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 0...300 mm
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben

Reflexionslichttaster ifm electronic OGH305 - OGH-DPKG/US

Artikelnummer: 100087
EAN: 4021179240048
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichttaster
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
0,3 m
OG
300 mm
Rotlicht
624 nm
zylindrisch mit Gewinde
15 (bei Tastweite 300 mm) mm
nein
LED

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
PNP
200 (60 °C)/150 (80 °C) mA
Dunkelschaltung
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
72 mm
Stecker M12 (4-polig)
V4A (1.4404)
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67/IP68/IP69K
Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen

cULus
CE
UKCA
Ecolab-Zertifizierung
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster ifm electronic OGH305 - OGH-DPKG/US
Der M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung OGH305 - OGH-DPKG/US von ifm electronic verfügt über eine Tastweite von 0…300 mm und eine Dunkelschaltung. Durch die Festeinstellung ist eine einfache Inbetriebnahme gewährleistet. Bei dem Reflexionslichttaster OGH305 - OGH-DPKG/US handelt es sich um geprüfte Qualität, bestätigt durch das ECOLAB-Zertifikat. Dank des robusten Edelstahlgehäuses mit dem optimalen Dichtungskonzept IP67/IP68/IP69K und einer PMMA Kunststofflinse, ist der Reflexionslichttaster OGH305 - OGH-DPKG/US mit M12-Steckverbindung für Applikationen in den Hygiene- und Nassbereichen der Lebensmittelindustrie geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0