Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1749 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
PHOENIX CONTACT
  • Schutzleiter-Reihenklemme
  • Anschlussart: Schraubanschluss
  • Querschnitt: 1,5...25 mm²
  • AWG: 16...4
  • Breite: 12,2 mm
  • Farbe: Grün/Gelb
  • Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

Reihenklemme PHOENIX 3044212 - UT 16-PE

Artikelnummer: 100801
EAN: 4017918977573
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Durchgangsklemme
UT
grün/gelb
1
2
Schraubanschluss

Mechanische Daten

12,2 mm
55 mm
55,5 mm
14 mm
1,5 mm²
25 mm²
1,5 mm²
25 mm²
PA

Umgebungsbedingungen

-60 °C
120 °C

Weitere Informationen

cRUus
CE
GOST
CSA
DNV GL
UKCA

Klassifizierung

85369010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reihenklemme PHOENIX 3044212 - UT 16-PE
Die grün-gelbe Reihenklemme 3044212 - UT 16-PE von PHOENIX CONTACT mit einem Querschnitt von 1,5...25 mm² (AWG: 16...4) und einer Breite von 12,2 mm verfügt über 2 Anschlüsse auf einer Etage. Durch ihre kompakte Bauform der Schutzleiterklemme und den bewährten Schraubanschluss ist ein einfaches Verdrahten der Reihenklemme 3044212 - UT 16-PE auf engem Raum möglich. Der große Anschlussraum der Reihenklemme 3044212 - UT 16-PE erlaubt den Leiteranschluss starrer sowie flexibler Leiter mit kleinen bis großen Leiterquerschnitten ohne Aderendhülse, auch über den Nennquerschnitt hinaus. Somit ist ein universeller Einsatz gewährleistet. Eingesetzt werden Reihenklemmen für die Verdrahtung von Schaltschränken und Verteilern.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1