Reihenklemme PHOENIX 3211819 - PT 6 BU
Artikelnummer: 100884
EAN: 4046356494663
- Durchgangsklemme
- Anschlussart: Push-in-Anschluss
- Querschnitt: 0,5...10 mm²
- AWG: 20...8
- Breite: 8,2 mm
- Höhe: 42,2 mm
- Farbe: Blau
- Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Reihenklemme PHOENIX 3211819 - PT 6 BU
Die blaue Reihenklemme 3211819 - PT 6 BU von PHOENIX CONTACT mit einem Querschnitt von 0,5...10 mm² (AWG: 20...8) und einer Breite von 8,2 mm verfügt über 2 Anschlüsse auf einer Etage mit einem Nennstrom von 41 A. Durch ihre kompakte Bauform der Durchgangsklemme und den direkten Push-in-Anschluss ist ein schnelles und werkzeugloses Verdrahten der Reihenklemme 3211819 - PT 6 BU auf engem Raum möglich. Starre oder mit Aderendhülse bestückte Leiter werden in den Leiterschacht gesteckt. Die Kontaktfeder öffnet sich selbsttätig und sorgt für die notwendige Anpresskraft gegen den Strombalken. Die Reihenklemme 3211819 - PT 6 BU kann universell für die Verdrahtung von Schaltschränken und Verteilern eingesetzt werden.
Kundenbewertungen