Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (187 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (23 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Industrie-PCs Industrie-PCs
Industrie-PCs (3 Ergebnisse) Alle anzeigen
Box-PCs Box-PCs
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (14 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (53 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
ifm electronic

Restposten SALE - Schaltnetzteil ifm electronic DN3011

Restposten   Nur so lange der Vorrat reicht!

Artikelnummer: 200726
EAN: 4250738114876
  • Schaltnetzteil
  • Ausgangsspannung: 24 V DC (24...28 V DC)
  • Ausgangsstrom: 2,5 A/60 Watt
  • Eingangsspannung: 100...240 V AC (1-phasig)
  • Schutzart: IP20
  • Hutschienenmontage
  • Wirkungsgrad: 87,1 %
Einloggen und Bewertung schreiben
-71 % UVP: 135,40
39,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tragschienen-Stromversorgung
1-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

100...240 V AC
47...63 Hz

Elektrische Daten Ausgang

24...28 V DC
24 V DC
2,5 A

Mechanische Daten

50 mm
129 mm
136 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

0 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

nein
ja
keine

Klassifizierung

27-04-07-01
EC002540
85044082

Erweiterte Artikelbeschreibung
Restposten SALE - Schaltnetzteil ifm electronic DN3011
Als einmalige Restpostenware bieten wir Ihnen das Schaltnetzteil DN3011 - PSU-1AC/24VDC-2,5A von ifm electronic zu einem unschlagbaren Preis. Das 1-phasige Netzteil mit einem Eingangsspannungsbereich von 100...240 V AC, liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC (einstellbar) mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2,5 A (60 Watt).

SALEBei desem Angebot handelt es sich um einen Auslaufartikel.
Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen