LAPP

RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD - 24441210

Artikelnummer: 103882
EAN: 4044777767052
  • RJ45-Patchkabel Cat.6A
  • Geschirmt
  • Farbe: Rot
  • Länge: 1,5 m
  • Außenmantel: FRNC
  • Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7
  • Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

CAT 6A
ja
gerade
RJ45 Stecker
8
gerade
RJ45 Stecker
8

Elektrische Daten

50 DC V
1 A

Mechanische Daten

4 x 2 x AWG27/7
1,5 m
rot
5,7 mm
FRNC
TPE

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

nein
ja
nein
ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD - 24441210
Das rote RJ45-Patchkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD - 24441210 von LAPP hat eine Länge von 1,5 m und ist optimal für eine strukturierte Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Die Patchleitung bietet einen hohen EMV Schutz durch doppelte Abschirmung und gute kontakieren dank vergoldeter Kontakte.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen