Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Rohrleuchte LED2WORK 117110-01 - INROLED_25 7,5W

Artikelnummer: 103851
EAN: 4260556621562
  • Rohrleuchte INROLED_25
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 7,5 Watt
  • Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.500...6.000 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 552 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12-Stecker
  • Montage: Halteclip im Lieferumfang enthalten
-10 % UVP: 92,00
82,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Rohrschellen LED2WORK 210200-10 - INROLED_25
Rohrschellen (1 Paar) für die Bauform INROLED_25, F&B geeignet, Kunststoff und Edelstahl (V4A)
Artikelnummer: 103850
-10 % UVP: 38,50
34,65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
INROLED_25
tageslichtweiß (5.500...6.000 K)
Ra 80
500 Lumen
100°
60000 h

Elektrische Daten

24 V DC
7,5 W

Mechanische Daten

552 mm
25 mm
M12 Stecker

Umgebungsbedingungen

-10 °C
35 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

CE, ETL Listed
Befestigungsschelle

Klassifizierung

94054039

Erweiterte Artikelbeschreibung
Rohrleuchte LED2WORK 117110-01 - INROLED_25 7,5W
Die Industrie-Rohrleuchte INROLED_25 7,5 W – 117110-01 von LED2WORK ist optimal für Applikationen im Lebensmittel- und Getränke- oder sonstigen Hygienebereich. Die Baureihe erfüllt komplett die Vorgaben des IFS 6. Die INROLED_25 erfüllt die Schutzart IP67/IP69K und ist sowohl gegen Säuren als auch Laugen aus Einschäum-Geräten und Wasserstoffperoxid (H2O2, max. 35%ig) beständig, welches zur Reinigung z.B. in der Lebensmittelindustrie oder der Pharmaindustrie verwendet wird. Das komplette Gehäuse der LED-Leuchte ist aus PC gefertigt und somit splitterfrei. Auf Grund des Abstrahlwinkels von 100° sorgt die INROLED für ein flächiges und homogenes Licht in tageslichtweiß. Der Anschluss erfolgt einfach über eine M12 Steckverbindung. Ein passender Halteclip ist im Lieferumfang enthalten. Optional sind Rohrschellen in Edelstahl Lieferbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen