Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/8A - 9000-11112-2062020

Artikelnummer: 103206
EAN: 4048879634922
  • Schaltnetzteil
  • 100-240 V AC
  • 24 V DC (SELV) +/- 2 %
  • 8 A
  • 1-phasig
  • Lastkreisüberwachung: 2-kanalig
  • Eingangsspannungsbereich: 90...265 V AC/DC
  • Wirkungsgrad: > 94,2 %
  • LED-Anzeige
-15 % UVP: 254,55
217,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
7/8'' Buchse Murrelektronik 7000-78191-0000000
7/8" Buchse gerade, 3-polig, 300 V AC/DC, Klemmbereich: 6...8 mm, Anschlussquerschnitt: Max. 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 103208
-22 % UVP: 19,95
15,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
7/8'' Stecker Murrelektronik 7000-78081-0000000
7/8 Stecker gerade, 5-polig, 250 V AC/DC, Klemmbereich: 6...8 mm, Anschlussquerschnitt: Max. 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 103209
-22 % UVP: 23,00
18,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Steckernetzteil
Emparro67
1-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

90...265 V AC
90 V AC
265 V AC
50/60 Hz
2,1 A (100 V AC); 0,9 A (240 V AC)

Elektrische Daten Ausgang

24 V DC
8 A
20 A

Mechanische Daten

212 mm
109 mm
51 mm
7/8" (Buchse), 5-polig

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP67

Klassifizierung

85044090

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/8A - 9000-11112-2062020
Das 1-phasige Schaltnetzteil Emparro67 - 9000-11112-2062020 von Murrelektronik, mit einer Eingangsspannung 90...265 V AC/DC und einem Eingangsstrom von 0.9 A bei 240 V AC, steht bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C ohne Einschränkungen durch Derating zur Verfügung. So werden die Lasten auch bei hohen Umgebungstemperaturen zuverlässig versorgt. Das Schaltnetzteil Emparro67 - 9000-11112-2062020 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC (SELV) +/- 2 %, bis zu einem maximalen Ausgangsstrom von 8 A bei einen Wirkungsgrad von 94,2 %.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen