Weidmüller

Schaltschrankschlüssel Weidmüller Mavo-Cross-Key-Duo - 1480170000

Artikelnummer: 103036
EAN: 4050118288483
  • Schaltschrankschlüssel
  • berührungsloser Spannungsprüfer und Magnetfeldtester
  • 6,3 mm (1/4") Bitaufnahme mit Dauermagnet
  • Innenvierkant 6 mm
  • Innenvierkant 7...8 mm
  • Innendreikant 9 mm
  • Doppelbart 3...5 mm
  • Doppelbit Kreuz 1,2 x 7 mm/PH2
  • Rote LED zur Spannungsanzeige
  • Grüne LED zur Magnetfeldanzeige
Einloggen und Bewertung schreiben
27,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltschrankschlüssel mit Spannungsprüfer
Schraubwerkzeug

Mechanische Daten

6; 7-8 mm
158 mm
9 mm
3...5 mm
1,2 x 7 mm
PH 2

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltschrankschlüssel Weidmüller Mavo-Cross-Key-Duo - 1480170000
Der Schaltschrankschlüssel Mavo-Cross-Key-Duo - 1480170000 von Weidmüller mit berührungslosem Spannungsprüfer und Magnetfeldtester, bedient die Funktionen Innenvierkant (6 mm), Innenvierkant (7...8 mm), Innendreikant (9 mm), Doppelbart (3...5 mm) und Doppelbit Kreuz (1,2 x 7 mm/PH2). Durch eine universelle 6,3 mm (1/4") Bitaufnahme mit Dauermagnet können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden. Er verfügt über eine rote LED zur Spannungsanzeige eine grüne LED zur Magnetfeldanzeige.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen