Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605052 - WSV M20x1,5/11 m-fix, sw

Artikelnummer: 102381
EAN: 4250738106871
  • Schlauchverschraubung 90°
  • Steckbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M16/Pg11
  • Gewinde M20 x 1,5
2,00
Grundpreis: 1 Stück = 2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Dichtring Murrplastik 83481414 - DR-NBR M16/P11
Dichtring für Schlauchverschraubungen MSV/WSV, M16/P11, NBR
Artikelnummer: 102410
0,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gegenmutter Murrplastik 83727254 - KGM-M20x1,5
Gegenmutter M20 x 1,5 für Schlauchverschraubungen MSV/WSV, M16/P11
Artikelnummer: 102418
0,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Verschraubung 90° gewinkelt
M16
Pg11
1 Stück

Mechanische Daten

M20 x 1,5
PA6

Umgebungsbedingungen

-40...110 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605052 - WSV M20x1,5/11 m-fix, sw
Die steckbare 90° Schlauchverschraubung 83605052 - MSV M20x1,5/11 von Murrplastik hat in der Größe M16/Pg11 ein M20 x 1,5 Gewinde. Mit der Schlauchverschraubung 83605052 - MSV M20x1,5/09 ist die Montage denkbar einfach. Durch das clevere und werkzeuglose System muss der Schlauch nur in die Verschraubung eingesteckt werden, bis dieser durch einen „klick“ verrastet. Durch einen einfachen Mechanismus ist die Verschraubung jederzeit wieder zu öffnen. Die Schlauchverschraubung 83605052 - MSV M20x1,5/11 bietet eine hohe Schutzart von IP54 und kann durch eine optionale Dichtung, wenn in das erste Wellental des verwendeten Schlauches eingesetzt, auf IP65 erhöht werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen