Murrplastik
  • Schrumpfschlauch 3:1
  • Vernetztes Polyolefin
  • Grün/Gelb
  • Durchmesser: 24/8 mm
  • Verpackungseinheit VPE: 6 m
Einloggen und Bewertung schreiben

Schrumpfschlauch CUBE 91733076 - CUBE HSD-T3 24/8 6M GN-GE

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 100784
EAN: 4045005002327
71,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schrumpfschlauch
grün/gelb
-55...135 °C
min. 90 °C
3:1
1,2 mm
24/8 mm
Polyolefin
6 m

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schrumpfschlauch CUBE 91733076 - CUBE HSD-T3 24/8 6M GN-GE
Der grün-gelbe Schrumpfschlauch 91733076 - CUBE HSD-T3 24/8 6M GN-GE von cube zeichnet sich neben der hohen Schrumpfrate von 3:1 auch durch den erweiterten Temperaturbereich bis 135 °C aus. Durch die hohe Schrumpfrate kann ein größerer Durchmesserbereich von 24/8 mm mit nur einer Größe abgedeckt werden, als mit vergleichbaren Produkten. So können auch größere Durchmesserunterschiede, z. B. bei Übergängen vom Kabel zu einem Stecker, einfach bewältigt werden. Der Schrumpfschlauch 91733076 - CUBE HSD-T3 24/8 6M GN-GE erfüllt alle marktüblichen Industrienormen und Spezifikationen und kann somit in vielen Bereichen eingesetzt werden. Die Verpackungseinheit VPE ist 6 m. Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Dispenserbox für die einfache Entnahme. Ein aufgedrucktes Maßband hilft die richtige Menge von der Rolle zu schneiden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen