Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sensortester M.D. Micro Detectors ST 300D

Artikelnummer: 104275
EAN: 4250738113442
  • Sensortester
  • Ausgangsspannung: 5 V DC/24 V DC (umschaltbar)
  • Ausgangsstrom: < 0,2 A (5 V); < 0,15 A (24 V)
  • Testfunktion: PNP/NPN Auto-Detect
  • Akkukapazität: 2.500 mAh (Li-ion)
  • Theoretische Betriebsdauer: 10 h (24 V; 15 mA)
  • Ladezeit: 4,5 h
  • Power Bank-Funktion zum Laden externer Geräte z.B. Smartphones
  • Inkl. USB-Ladekabel und Netzadapter
69,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sensortester M.D. Micro Detectors ST 300D
Der Sensortester ST 300D von M.D. Micro Detectors ist die optimale Lösung um Sensoren testweise mit Spannung zu versorgen und das Ausgangssignal von binären Sensoren zu prüfen. Der Sensortester liefert eine Ausgangsspannung von wahlweise 5 oder 24 V DC, das Ausgangssignal PNP oder NPN von 2- bzw. 3-Leitersensoren wird über den Auto-Detect-Eingang automatisch erkannt. Dank der hohen Kapazität des integrierten Li-Ionen-Akkus reicht eine Ladung für bis zu 10 Stunden Betrieb. Aufgeladen wird der Sensortester über das mitgelieferte Netzteil und USB-Kabel. Zusätzlich kann das Gerät auch als Power Bank verwendet werden um z.B. ein Smartphone zu laden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen