Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Setartikel LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 + LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP1332-1SH43

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103719
Artikelnummer: 103167
EAN: 4250738109476
  • LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8
  • Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais
  • 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Ethernet
  • LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP1332-1SH43
  • Eingang: 100...240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang: 24 V DC/2,5 A

Der Artikel ist leider nicht in der gewählten Menge bestellbar.

152,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2
1
LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 24 V DC, 2 AA (Analoge Ausgänge), 0...10 V, 0/4...20 mA, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101762
UVP: 117,00
105,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2
3
LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), 0...10 V oder 0/4...20 mA, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101760
UVP: 82,00
74,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2
10
LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), -50...200 °C, Pt100/Pt1000, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101761
UVP: 99,00
89,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
6
LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101759
UVP: 109,00
98,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2
6
LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101758
UVP: 67,00
60,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2
2
LOGO! DM8 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V AC/DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), NPN Eingang, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101757
UVP: 67,00
60,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 Soft Comfort 8 Upgrade - 6ED1058-0CA08-0YE1
2
LOGO! SOFT COMFORT V8 Upgrade, Single Linzensz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101764
UVP: 19,50
17,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Siemens LOGO! Soft Comfort V8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
19
LOGO! SOFT COMFORT V8.2, Single Linzenz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101763
UVP: 50,00
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Logikmodul mit Display
8
4 x (0-10 V)
4 x Relais

Elektrische Daten

12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
Auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
Ethernet (nicht im Lieferumfang)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Setartikel LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 + LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP1332-1SH43
Mit diesem Setartikel bieten wir ihnen eine Kombination aus zwei unserer Top Seller zu einem noch attraktiveren Preis. Das Set beinhaltet das Siemens Logikmodul LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 und das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP1332-1SH43. So erhalten Sie die meistverkaufte Kleinsteuerung aus dem Hause Siemens mit der optimalen Stromversorgung. Das LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Dem Anwender stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Die optimal Spannungsversorgung liefert das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP1332-1SH43 mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 2,5 A bei geringen Leerlauf-Verlusten und einem hohen Wirkungsgrad.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen