Siemens

Siemens CM 1243-5 - 6GK7243-5DX30-0XE0

Artikelnummer: 101658
EAN: 4019169211215
  • SIMATIC S7-1200
  • Kommunikationsmodul CM 1243-5
  • Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Master Baugruppe
  • PG/OP Kommunikation
  • S7-Kommunikation
UVP: 420,00
378,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ceul

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kommunikationsmodul
CM 1243-5
9,6 kbit/s…12 Mbit/s

Elektrische Daten

24 V DC

Mechanische Daten

30 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm
9-polige Sub-D-Buchse

Umgebungsbedingungen

0 °C
45 °C
IP20

Weitere Informationen

RS-485
PROFIBUS DP Master

Klassifizierung

CE, UL
27-24-22-08
27-24-22-08
85176200

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CM 1243-5 - 6GK7243-5DX30-0XE0
Das SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul CM 1243-5 - 6GK7243-5DX30-0XE0 von Siemens ermöglicht den Anschluss der S7-1200 Steuerung an Profibus DP als Master Baugruppe.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Schnell und unkompliziert
von Anonym verfasst am 26.07.2017 12:04:06
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.