Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (183 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (14 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (52 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Siemens

Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0

Artikelnummer: 103710
EAN: 4034106031046
  • LOGO! 12/24 RCE
  • Logikmodul mit Display
  • Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais
  • 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Speicher: 400 Blöcke
  • Modular erweiterbar
  • Ethernet
  • Integrierter Web-Server
  • Benutzerdefinierte Web-Seiten
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • LOGO! Soft Comfort ab Version 8
  • Ältere Projekte ablauffähig
UVP: 129,00
106,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! Soft Comfort V8.2 - 6ED1058-0BA08-0YA1
24
LOGO! SOFT COMFORT V8.2, Für eine Installation E-SW (Single Lizenz), SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, Ablauffähig unter WIN XP/7/8/10 (32/64 Bit); Mac OSX 10.7 Lion bis einschl. Mac OSX El Capitan; Linux SUSE 11.3 (SP3); K 3.0.76
Artikelnummer: 101763
UVP: 50,00
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Siemens LOGO! 8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2
LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 24 V DC, 2 AA (Analoge Ausgänge), 0...10 V, 0/4...20 mA, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101762
UVP: 117,00
95,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2
LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), 0...10 V oder 0/4...20 mA, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101760
UVP: 82,00
66,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2
LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), -50...200 °C, Pt100/Pt1000, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101761
UVP: 99,00
82,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LOGO! Analoge Erweiterungsmodule zuklappen
Siemens LOGO! 8 DM16 24 - 6ED1055-1CB10-0BA2
LOGO! DM16 24 Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: 24 V DC/Transistor, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101754
UVP: 101,00
85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101759
UVP: 109,00
89,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2
LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101758
UVP: 67,00
56,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 DM8 24 - 6ED1055-1CB00-0BA2
LOGO! DM8 24, Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: 24 V DC/Transistor, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101753
UVP: 62,00
53,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2
LOGO! DM8 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V AC/DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), NPN Eingang, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101757
UVP: 67,00
56,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LOGO! Digitale Erweiterungsmodule (12/24) zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Logikmodul mit Display
8
4 x (0-10 V)
4 x Relais

Elektrische Daten

12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
Auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

-20 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
Ethernet (nicht im Lieferumfang)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0
Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Wie gewohnt super schnelle Lieferung und 1A Ware!
von Murat Ertas verfasst am 23.11.2019 08:32:28
Wie gewohnt super schnelle Lieferung und 1A Ware!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Gut
von Michael Grashoff verfasst am 08.07.2019 20:24:26
Guter versand, gutes Produkt, gute seite
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Ware eben von SIEMENS
von Andreas Klingberg verfasst am 13.11.2019 12:50:53
Super Ware, eben von Siemens. Schade nur das alles immer in China produziert wird, tausende Kilometer transportiert werden muß, man könnte die Produktion auch in DEUTSCHLAND tätigen.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.