Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Siemens

Siemens LOGO! 24 CE - 6ED1052-1CC08-0BA0

Artikelnummer: 103716
EAN: 4034106031107
  • LOGO! 24CE
  • Logikmodul mit Display
  • Spannungsversorgung: 24 V DC/Transistor
  • 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Speicher: 400 Blöcke
  • Modular erweiterbar
  • Ethernet
  • Integrierter Web-Server
  • Benutzerdefinierte Web-Seiten
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8
  • Ältere Projekte ablauffähig
UVP: 114,00
103,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 DM16 24 - 6ED1055-1CB10-0BA2
6
LOGO! DM16 24 Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: 24 V DC/Transistor, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101754
UVP: 101,00
91,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM8 24 - 6ED1055-1CB00-0BA2
LOGO! DM8 24, Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: 24 V DC/Transistor, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101753
UVP: 62,00
56,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 Soft Comfort 8 Upgrade - 6ED1058-0CA08-0YE1
2
LOGO! SOFT COMFORT V8 Upgrade, Single Linzensz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101764
UVP: 19,50
17,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Siemens LOGO! Soft Comfort V8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
18
LOGO! SOFT COMFORT V8.2, Single Linzenz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101763
UVP: 50,00
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! TDE - 6ED1055-4MH08-0BA0
LOGO! TDE Textdisplay, 6-zeilig, 3 Hintergrundfarben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör, Für LOGO!
Artikelnummer: 103727
UVP: 146,00
131,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Logikmodul mit Display
8
4 x (0-10 V)
4 x Transistor

Elektrische Daten

24 V DC
20,4...28,8 V DC
0,3 A
elektronisch (ca. 1A)

Mechanische Daten

Auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

-20 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480h (keine Batterie)
Ethernet (nicht im Lieferumfang)
400 Blöcke
Interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 24 CE - 6ED1052-1CC08-0BA0
Das LOGO! 24 CE - 6ED1052-1CC08-0BA0 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V DC/Transistor. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge (Transistoren) zur Verfügung. Das LOGO! 24 CE - 6ED1052-1CC08-0BA0 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienen per Smartphone, Tablet oder PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das LOGO! 24 CE - 6ED1052-1CC08-0BA0 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen