Siemens LOGO! 8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8
***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103711Artikelnummer: 101746
EAN: 4034106029388
- LOGO! 12/24RCEo
- Logikmodul ohne Display
- Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais,8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar
- 4 DA (Digitale Ausgänge)
- Speicher: 400 Blöcke
- modular erweiterbar
- Ethernet
- integrierter Web-Server
- Datalogging
- Standard Micro SD-Karte
- für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8
- ältere Projekte ablauffähig
103,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD00-0BA8
Das LOGO! 8 12/24 RCEO - 6ED1052-2MD00-0BA8 Logikmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das modular erweiterbare LOGO! 8 12/24 RCEO - 6ED1052-2MD00-0BA8 Logikmodul bietet durch die Ethernet-Schnittstelle und die Webserver-Applikationen eine Reihe an Kommunikationsmöglichkeiten an. Die Montage des Moduls erfolgt auf einer Hutschiene. Das LOGO! 8 12/24 RCEO - 6ED1052-2MD00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen