Siemens LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8
***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103712Artikelnummer: 101747
EAN: 4034106029357
- LOGO! 230RCE
- Logikmodul mit Display
- Spannungsversorgung: 115/230 V AC/Relais
- 8 DE (Digitale Eingänge),4 DA (Digitale Ausgänge)
- Speicher: 400 Blöcke
- modular erweiterbar
- Ethernet
- integrierter Web-Server
- Datalogging
- Standard Micro SD-Karte
- für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8
- ältere Projekte ablauffähig
132,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8
Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen