Siemens

Siemens LOGO! 8 230 RCEo - 6ED1052-2FB00-0BA8

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103713
Artikelnummer: 101748
EAN: 4034106029364
  • LOGO! 230RCEo
  • Logikmodul ohne Display
  • Spannungsversorgung: 115/230 V AC/Relais
  • 8 DE (Digitale Eingänge)/ 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • OHNE DISPLAY 8DE/4DA
  • Speicher: 400 Blöcke
  • modular erweiterbar
  • Ethernet
  • integrierter Web-Server
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8
  • ältere Projekte ablauffähig
106,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2
9
LOGO! DM16 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101756
UVP: 109,00
90,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Siemens LOGO! 8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2
4
LOGO! DM8 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101755
UVP: 67,00
56,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens LOGO! 8 Soft Comfort 8 Upgrade - 6ED1058-0CA08-0YE1
2
LOGO! SOFT COMFORT V8 Upgrade, Single Linzensz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101764
17,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Siemens LOGO! Soft Comfort V8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
29
LOGO! SOFT COMFORT V8, Für eine Installation E-SW (Single Lizenz), SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, Ablauffähig unter WIN XP/7/8/10 (32/64 Bit); Mac OSX 10.7 Lion bis einschl. Mac OSX El Capitan; Linux SUSE 11.3 (SP3); K 3.0.76
Artikelnummer: 101763
UVP: 50,00
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Logikmodul ohne Display
8
4 Relais (4-20 mA)

Elektrische Daten

115/240 V AC/DC
85...265 V AC/100...253 V DC
10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
Ethernet (nicht im Lieferumfang)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 230 RCEo - 6ED1052-2FB00-0BA8
Das LOGO! 8 230 RCEO - 6ED1052-2FB00-0BA8 Logikmodul ohne Display von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das LOGO! 8 230 RCEO - 6ED1052-2FB00-0BA8 Logikmodul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Der integrierte Webserver ermöglicht eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 230 RCEO - 6ED1052-2FB00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Schnell, top Ware!!!
von Frank Backenköhler verfasst am 23.06.2015 14:25:57
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Top, bin sehr zufrieden!
von Edwin Schmidberger verfasst am 22.11.2016 07:01:29
2 Logos gekauft, schnell geliefert, top!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.