Siemens

Siemens LOGO! 8 24 CEo - 6ED1052-2CC01-0BA8

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103717
Artikelnummer: 101752
EAN: 4034106029425
  • LOGO! 24CEo
  • Logikmodul ohne Display
  • Spannungsversorgung: 24 V DC/Transistor
  • 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Speicher: 400 Blöcke
  • modular erweiterbar
  • Ethernet
  • integrierter Web-Server
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8
  • ältere Projekte ablauffähig
99,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 Soft Comfort 8 Upgrade - 6ED1058-0CA08-0YE1
2
LOGO! SOFT COMFORT V8 Upgrade, Single Linzensz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101764
17,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Siemens LOGO! Soft Comfort V8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
28
LOGO! SOFT COMFORT V8, Für eine Installation E-SW (Single Lizenz), SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, Ablauffähig unter WIN XP/7/8/10 (32/64 Bit); Mac OSX 10.7 Lion bis einschl. Mac OSX El Capitan; Linux SUSE 11.3 (SP3); K 3.0.76
Artikelnummer: 101763
UVP: 50,00
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Logikmodul ohne Display
8
4 x (0-10 V)
4 x Transistor

Elektrische Daten

24 V DC
20,4...28,8 V DC
0,3 A
elektronisch (ca. 1A)

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
Ethernet (nicht im Lieferumfang)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 24 CEo - 6ED1052-2CC01-0BA8
Das LOGO! 8 24 CEo - 6ED1052-2CC01-0BA8 Logikmodul ohne Display von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V DC/Transistor. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge (Transistoren) zur Verfügung. Das LOGO! 8 24 CEo - 6ED1052-2CC01-0BA8 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 24 CEo - 6ED1052-2CC01-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Solide, funktional und einfach
von Ulrich Weiss verfasst am 21.06.2016 23:04:17
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.