Siemens

Siemens LOGO! 8 24 RCE - 6ED1052-1HB00-0BA8

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103714
Artikelnummer: 101749
EAN: 4034106029395
  • LOGO! 24RCE
  • Logikmodul mit Display
  • Spannungsversorgung: 24 V AC/DC/Relais
  • 8 DE (Digitale Eingänge)/4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Speicher: 400 Blöcke
  • modular erweiterbar
  • Ethernet
  • integrierter Web-Server
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • für LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8
  • ältere Projekte ablauffähig
129,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
8
LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101759
UVP: 109,00
89,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2
2
LOGO! DM8 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V AC/DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), NPN Eingang, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101757
UVP: 67,00
56,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens LOGO! 8 Soft Comfort 8 Upgrade - 6ED1058-0CA08-0YE1
2
LOGO! SOFT COMFORT V8 Upgrade, Single Linzensz F.1 Installation E-SW/SW UND DOKU. Auf DVD, 6-sprachig ablauffähig unter WINXP/WIN7/WIN8 alle Versionen 32/64 Bit; MAC OSX 10.6 bis 10.9; LINUX SUSE 11.3 SP3; K 3.0.76G
Artikelnummer: 101764
17,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Siemens LOGO! Soft Comfort V8 - 6ED1058-0BA08-0YA1
26
LOGO! SOFT COMFORT V8, Für eine Installation E-SW (Single Lizenz), SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, Ablauffähig unter WIN XP/7/8/10 (32/64 Bit); Mac OSX 10.7 Lion bis einschl. Mac OSX El Capitan; Linux SUSE 11.3 (SP3); K 3.0.76
Artikelnummer: 101763
UVP: 50,00
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Logikmodul mit Display
8
4 x Relais

Elektrische Daten

24 V DC/24 V AC
20,4...28,8 V DC/AC
10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
Ethernet (nicht im Lieferumfang)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 24 RCE - 6ED1052-1HB00-0BA8
Das LOGO! 8 24 RCE - 6ED1052-1HB00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V AC/DC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das LOGO! 8 24 RCE - 6ED1052-1HB00-0BA8 Logikmodul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Der integrierte Webserver ermöglicht eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 24 RCE - 6ED1052-1HB00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Alles Bestens !
von Christian Reigl verfasst am 27.09.2014 09:17:49
Gerät war recht schnell daheim.

Alles in allem ein sehr guter Nachfolger der vorrangegangenen logo´s.

freut mich das Siemens endlich "ordentlich" auf den Zug des WWW aufspringt.


Leider finde ich das Handbuch bis jetzt noch etwas unzureichend, aber naja.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Schneller Versand
von Dirk Köhne verfasst am 28.09.2014 17:25:51
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.