Siemens

Siemens LOGO! 8 CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 102088
EAN: 4047622174074
  • LOGO! Compact Switch
  • Versorgungsspannung: 12/24 V DC
  • Ethernet
  • Ports: 4 x RJ45
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • LED Diagnose
  • Hutschienenmontage
85,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Ethernet-Kabel Siemens SIMATIC NET - 6XV1850-2GE50
1
SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 0,5 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
Artikelnummer: 101081
UVP: 11,30
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kompakt-Switch
10/100 Mbit/s

Elektrische Daten

12/24 V DC
10,2...30,2 V DC
0,15 A

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
auf Hutschiene 35 mm (4 TE) oder Wandmontage

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Klassifizierung

19-03-01-17
19-17-01-06
EC000734
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0
Der Compact Switch LOGO! 8 CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0 von Siemens zeichnet sich durch eine Versorgungsspannung von 12/24 V DC, 4 Ports (RJ45) und den Frontport zur Diagnose aus. Mit Hilfe des Ethernetanschlusses, einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s und der LED Diagnose ist der Compact Switch LOGO! 8 CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0 leicht bedienbar. Die Hutschienenmontage ermöglicht eine schnelle Anbringung im Schaltkasten. Viele Anwendungsbereiche kommen für Siemens LOGO! Kleinsteuerungen in Frage, zum Beispiel die Maschinensteuerung und die Haustechnik.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Sehr zufrieden. Das Switch passt optisch wie technisch perfekt zu den LOGO! Systemen. Einzigstes manko , der Preis ist doch etwas zu hoch
von Christian Reigl verfasst am 26.01.2016 19:59:39
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.