Siemens
  • LOGO! TDE Textdisplay
  • 6-zeilig
  • 3 Hintergrundfarben
  • 2 Ethernet Ports
  • Einbauzubehör
  • für LOGO! 8

Siemens LOGO! 8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103727
Artikelnummer: 101765
EAN: 4034106029548
146,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).

Technische Daten
Allgemeine Daten

Textdisplay

Elektrische Daten

12/24 V AC/DC

Mechanische Daten

128,2 x 86 x 38,7
Schalttafeleinbau

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP40

Klassifizierung

85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1
Das Textdisplay LOGO! 8 TDE - 6ED1055-4MH00-0BA1 von Siemens verfügt über zwei Ethernet Ports und ist über ein 6-zeiliges Display mit drei Hintergrundfarben leicht zu bedienen. Entsprechendes Einbauzubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
8 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Michael Nardinocchi verfasst am 30.04.2017 11:47:52
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von carlos serret palau verfasst am 16.12.2014 13:07:58
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Perfekt für meinen Unterricht
von Michael Ziegler verfasst am 07.06.2017 12:58:24
Die Programmierung ist einfach und geht schnell.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.