Siemens
  • LOGO! Compact Switch
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Ethernet
  • Ports: 4 x RJ45
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • LED Diagnose
  • Hutschienenmontage

Siemens LOGO! CSM 230 - 6GK7177-1FA10-0AA0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 100939
EAN: 4019169248044
153,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Passendes Zubehör
Ethernet-Kabel Siemens SIMATIC NET - 6XV1850-2GE50
1
SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 0,5 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
Artikelnummer: 101081
UVP: 13,30
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kompakt-Switch
10/100 Mbit/s

Elektrische Daten

230 V AC
100...240 V AC
0,02 A

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
Wandmontage
Tragschiene DIN 35 (4 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Klassifizierung

19-03-01-17
19-17-01-06
EC000734
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! CSM 230 - 6GK7177-1FA10-0AA0
Der Compact Switch LOGO! CSM 230 - 6GK7177-1FA10-0AA0 von Siemens zeichnet sich durch eine Versorgungsspannung von 230 V AC, 4 Ports (RJ45) und den Frontport zur Diagnose aus. Mit Hilfe des Ethernetanschlusses, einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s und der LED Diagnose ist der Compact Switch LOGO! CSM 230 - 6GK7177-1FA10-0AA0 leicht bedienbar. Die Hutschienenmontage ermöglicht eine schnelle Anbringung im Schaltkasten. Viele Anwendungsbereiche kommen für Siemens LOGO! Kleinsteuerungen in Frage, zum Beispiel die Maschinensteuerung und die Haustechnik.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

LOGO CSM 230
von Uwe Wezel verfasst am 24.01.2022 09:08:33
schnelle Lieferung, top zustand, jederzeit wieder.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.