LED2WORK

Signalleuchte LED2WORK 110890-02 - SIGNALED 8W

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103693
Artikelnummer: 101987
  • Signalleuchte SIGNALED
  • 24 V DC
  • 8 Watt
  • RGB LED
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Länge: 520 mm
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: M12 Stecker
  • inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Einloggen und Bewertung schreiben
129,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-38 % UVP: 17,20
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 20,05
12,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-25 % UVP: 15,80
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 18,00
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 21,90
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Signalleuchte
SIGNALED
RGB LEDs
120°
60000 h

Elektrische Daten

24 V DC
6 W

Mechanische Daten

520 mm
M12 Stecker

Umgebungsbedingungen

-10 °C
40 °C
IP54

Weitere Informationen

Befestigungswinkel

Erweiterte Artikelbeschreibung
Signalleuchte LED2WORK 110890-02 - SIGNALED 8W
Die Signalleuchte SIGNALED - 110890-02 kann über die SPS Steuerung der Anlage angesteuert werden. Die RGB LEDs der SIGNALED mit einem Abstrahlwinkel von 120 Grad können die verschiedenen Maschinenzustände gut sichtbar anzeigen, z.B. rot bei Störung oder grün für Normalbetrieb. Die Kunststoffabdeckung schützt die LED-Leiste vor Staub und Spritzwasser bis zu einer Schutzart von IP54. Mit der kompakten Bauform und einer Länge von 520 mm ist die SIGNALED - 110890-02 optimal für Maschinen und Anlagen mit geringem Platzbedarf.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen