Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
HARTING

Sockelgehäuse HARTING 19200031252 - Han 3A-AGSW-QB-M20

Artikelnummer: 102442
EAN: 4250738107434
  • Han 3A
  • Sockelgehäuse
  • 1 x M20 Kabelabgang seitlich
  • Querbügel
  • Zink-Druckguss pulverbeschichtet
-36 % UVP: 10,67
6,78
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09120022751 - Han Q 2/0-BU 4-10 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 2 + PE, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 40 A, Leiterquerschnitt max.: 10 mm², Axialchraubanschluss
Artikelnummer: 102130
-7 % UVP: 21,70
20,14
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09120022753 - Han Q 2/0-BU 2,5-6 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 2 + PE, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 40 A, Leiterquerschnitt: max. 6 mm², Axialchraubanschluss
Artikelnummer: 102128
-11 % UVP: 20,79
18,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09120052733 - Han Q5/0-F-QL
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 5 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102132
-10 % UVP: 10,87
9,74
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Buchseneinsatz HARTING 09120052734 - Han Q5/0-F-QL 1,5 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 5 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102134
-13 % UVP: 11,19
9,74
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Buchseneinsatz HARTING 09200032711 - Han 3A-BU-S
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102111
-31 % UVP: 8,01
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09200032733 - Han 3A-F-QL
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102113
-38 % UVP: 10,83
6,68
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09200032734 - Han 3A-F-QL 1,5 QMM
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102119
-38 % UVP: 10,83
6,68
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09200042711 - Han 4A-BU-S
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 4 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102122
-35 % UVP: 9,39
6,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09200042733 - Han 4A-F-QL
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 4 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102124
-30 % UVP: 13,41
9,43
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09200042734 - Han 4A-F-QL 1,5 QMM
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 4 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102126
-30 % UVP: 13,41
9,43
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220ms
2
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102479
2,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse
Han A
1
M20
seitlich
Querbügel
3 A

Mechanische Daten

RAL 7037 (grau)
Zink
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP44 (IP67)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19200031252 - Han 3A-AGSW-QB-M20
Das Sockelgehäuse 19200031252 - Han 3A-ASGW-QB-M20 von Harting aus Zink-Druckguss hat einen seitliche M20 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19200031252 - Han 3A-ASGW-QB-M20 erfolgt über einenQuer bügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen