Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Spiralsteuerleitung LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/500 - 70002622

Artikelnummer: 103780
EAN: 4044773302950
  • Spiralsteuerleitung
  • Aderzahl: 2 x 0,75 mm²
  • Länge (geschlossen): 0,5 m
  • Außendurchmesser: 5,4 mm
  • Spiralaußendurchmesser: 19,5 mm
  • Außenmantel: Polyrethanmischung silbergrau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich (wenig bewegt).: -5...50 °C
17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Spiralsteuerleitung
5
2
nein
0,75 mm²
nein
nein

Elektrische Daten

300/500 V
4000 V

Mechanische Daten

5,4 mm
19,5 mm
silbergrau (ähnlich RAL 7001)
500 mm
1500 mm
PUR

Umgebungsbedingungen

-5...50 °C

Weitere Informationen

VDE, EAC
IEC 60811, EN 50395, EN 50396

Klassifizierung

EC000247

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spiralsteuerleitung LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/500 - 70002622
Die robuste und flexible Spiralsteuerleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/500 - 70002622 von LAPP, mit einer Aderanzahl von 2 x 0,75 mm², zeichnet sich durch ihre erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle sowie Abrieb aus und eignet sich besonders gut für den Einsatz in rauen Umgebungen wie z.B. dem Maschinenbau. Die Spiralsteuerleitung verfügt über einen besonders langlebigen Außenmantel aus einer Polyurethanmischung mit eiinem Durchmesser von 5,4 mm und lässt sich bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge ausziehen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen