Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
LAPP

Spiralsteuerleitung LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000 - 70002635

Artikelnummer: 103783
EAN: 4044773302424
  • Spiralsteuerleitung
  • Aderzahl: 4 G 0,75 mm²
  • Länge (geschlossen): 1 m
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Spiralaußendurchmesser: 21 mm
  • Außenmantel: Polyrethanmischung silbergrau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich (wenig bewegt).: -5...50 °C
28,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Spiralsteuerleitung
5
4
nein
0,75 mm²
nein
nein

Elektrische Daten

300/500 V
4000 V

Mechanische Daten

6,2 mm
21 mm
silbergrau (ähnlich RAL 7001)
1000 mm
3000 mm
PUR

Umgebungsbedingungen

-5...50 °C

Weitere Informationen

VDE, EAC
IEC 60811, EN 50395, EN 50396

Klassifizierung

EC000247

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spiralsteuerleitung LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000 - 70002635
Die robuste und flexible Spiralsteuerleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000 - 70002635 von LAPP, mit einer Aderanzahl von 4 G 0,75 mm², zeichnet sich durch ihre erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle sowie Abrieb aus und eignet sich besonders gut für den Einsatz in rauen Umgebungen wie z.B. dem Maschinenbau. Die Spiralsteuerleitung verfügt über einen besonders langlebigen Außenmantel aus einer Polyurethanmischung mit eiinem Durchmesser von 6,2 mm und lässt sich bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge ausziehen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen