PHOENIX CONTACT
  • Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen mit PE-Leiter
  • 50 m PUR/PVC-Leitung
  • 6 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm²
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
Einloggen und Bewertung schreiben

Stammleitung PHOENIX 1503331 - SACB-6X0,34/3X0,75-50,0PUR

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 100443
EAN: 4017918896935
194,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stammkabel
3 + 6
nein
0,75 + 0,34 mm²
nein
ja
50 m

Elektrische Daten

300 V

Mechanische Daten

schwarz
8,7 mm
10 x Kabel Ø
10 x Kabel Ø
PUR

Umgebungsbedingungen

-40...90 °C
-5...80 °C

Weitere Informationen

GOST

Klassifizierung

EC001855

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stammleitung PHOENIX 1503331 - SACB-6X0,34/3X0,75-50,0PUR
Die Stammleitung 1503331 - SACB-6X0,34/3X0,75-50,0PUR von PHOENIX CONTACT für Sensor-/Aktor-Boxen mit PE-Leiter hat eine 50 m PUR/PVC-Leitung. Die ungeschirmte und schleppkettentaugliche Stammleitung 1503331 - SACB-6X0,34/3X0,75-50,0PUR verfügt über 4 x 0,34 mm² Signalleitung und 3 x 0,75 mm² Spannungsversorgung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen