Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Starter-Kit 12/24RCE + KTP400 Basic Siemens LOGO! - 6AV2132-0KA00-0AA1

Artikelnummer: 103184
EAN: 4042948793084
  • LOGO! + KTP400 Basic-Starter-Kit bestehend aus: LOGO! 12/24RCE
  • HMI KTP400 Basic
  • LOGO!Power 24V 1,3A
  • LOGO! SOFT Comfort V8
  • WinCC Basic
  • Infomaterial
  • SYSTAINER
397,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2
1
LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 24 V DC, 2 AA (Analoge Ausgänge), 0...10 V, 0/4...20 mA, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101762
UVP: 117,00
105,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2
3
LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), 0...10 V oder 0/4...20 mA, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101760
UVP: 82,00
74,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 AM2 RTD - 6ED1055-1MD00-0BA2
10
LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung: 12/24 V DC, 2 AE (Analoge Eingänge), -50...200 °C, Pt100/Pt1000, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101761
UVP: 99,00
89,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
6
LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101759
UVP: 109,00
98,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2
6
LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101758
UVP: 67,00
60,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2
2
LOGO! DM8 24R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V AC/DC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), NPN Eingang, Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101757
UVP: 67,00
60,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Starter-Kit 12/24RCE + KTP400 Basic
8
4 x (0-10 V)
4 x Relais

Elektrische Daten

12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
Auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

-20 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

27-24-22-16
27-24-22-16
EC001417
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 12/24RCE + KTP400 Basic Siemens LOGO! - 6AV2132-0KA00-0AA1
Das LOGO! + KTP400 Basic-Starter-Kit 6AV2132-0KA00-0AA1 von Siemens besteht aus 1 x LOGO! 12/24RCE, 1 x HMI KTP400 Basic, 1 x LOGO!Power 24V 1,3A, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x WinCC Basic, Infomaterial und 1 x SYSTAINER.

Das LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0...10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung. Das LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA0 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.

Das SIMATIC Basic Panel KTP400 Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0 verfügt über ein 4" TFT-Display mit 65536 Farben und kann über die eingebauten Tasten oder das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KTP400 Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0 ist ab WinCC Basic V13 bzw. STEP7 BASIC V13 möglich.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Prima Set - nur Hinweis wegen Stromkabel fehlt
von Anja Brügger verfasst am 14.06.2017 11:29:50
Das Set ist schnell geliefert worden und war prima verpackt. Das einzige, was mir gefehlt hat ist der Hinweis, dass kein Stromkabel dabei ist.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.