Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Starter-Kit CPU 1212C + KP300 Basic Siemens S7-1200 - 6AV6651-7HA01-3AA4

Artikelnummer: 103187
EAN: 4042948793022
  • SIMATIC S7-1200 + KP300 Basic-Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais
  • HMI KP300 Basic mono PN
  • Eingangssimulator
  • STEP 7 Basic CD
  • Handbuch CD
  • Infomaterial
  • SYSTAINER
431,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0
1
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Artikelnummer: 101656
UVP: 130,00
108,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Erweiterungskabel Siemens - 6ES7290-6AA30-0XA0
1
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel zweizeiliger Aufbau für SM 12XX, 2 m
Artikelnummer: 101668
UVP: 53,80
48,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
4
SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207, Geregelte Stromversorgung, Eingang: 120/230 V AC, Ausgang: 24 V DC/2,5 A
Artikelnummer: 101692
UVP: 73,00
65,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens SIMATIC Memory Card 12MB - 6ES7954-8LE03-0AA0
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MByte
Artikelnummer: 103796
UVP: 168,00
159,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens SIMATIC Memory Card 4MB - 6ES7954-8LC03-0AA0
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MByte
Artikelnummer: 104093
UVP: 51,00
46,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V15 - 6ES7822-0AA05-0YA5
SIMATIC STEP 7 Basic V15.1 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit)/Windows Server 2012R2 (64 Bit) - Windows Server 2016 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 103827
UVP: 329,70
309,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V15, Upgrade - 6ES7822-0AA05-0YE5
SIMATIC STEP 7 Basic, Upgrade V11...14 -> V15 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit) - Windows Server 2012R2 (64 Bit) - Windows Server 2016 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 103828
UVP: 132,30
119,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Starter-Kit CPU 1212C + KP300 Basic
AC/DC/Relais
8 (4 High Speed Counting)
PROFINET
2 (0-10 V)
6 Relais
50 kB

Elektrische Daten

230 V AC
85...264 V AC
1 mA
2 A
100 kHz
10 bit
nein

Mechanische Daten

90 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

Ethernet RJ45
PROFINET
HSC (High Speed Counting)
ja
parametrierbar
100 kHz
STEP 7 Basic

Klassifizierung

CE, cULus, UL
27-24-22-07
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212C + KP300 Basic Siemens S7-1200 - 6AV6651-7HA01-3AA4
Das SIMATIC S7-1200 + KP300 Basic-Starterkit 6AV6651-7HA01-3AA4 von Siemens besteht aus 1 x CPU 1212C AC/DC/Relais,1 x HMI KP300 Basic, 1 x Eingangssimulator, 1 x STEP 7 Basic CD, 1 x Handbuch CD, 1 x Infomaterial und 1 x SYSTAINER.

Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BE40-0XB0 verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 85...264 V AC bei 47...63 Hz. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 50 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS- 6ES7212-1BE40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.

Das SIMATIC Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0 verfügt über ein monochromes 3" LCD Display und kann über die eingebauten Tasten bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0 ist ab WinCC Basic V11 bzw. STEP7 BASIC V11 möglich.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen