Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Starter-Kit CPU 1212C + KTP700 Basic Siemens S7-1200 - 6AV6651-7DA01-3AA4

Artikelnummer: 103189
EAN: 4042948793039
  • SIMATIC S7-1200 + KTP700 Basic-Starterkit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais
  • HMI KTP700 Basic
  • Eingangssimulator
  • STEP 7 Basic CD
  • Handbuch CD
  • Infomaterial
  • SYSTAINER
793,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0
1
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Artikelnummer: 101656
UVP: 130,00
108,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Erweiterungskabel Siemens - 6ES7290-6AA30-0XA0
1
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel zweizeiliger Aufbau für SM 12XX, 2 m
Artikelnummer: 101668
UVP: 53,80
48,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
4
SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207, Geregelte Stromversorgung, Eingang: 120/230 V AC, Ausgang: 24 V DC/2,5 A
Artikelnummer: 101692
UVP: 73,00
65,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens SIMATIC Memory Card 12MB - 6ES7954-8LE02-0AA0
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MByte
Artikelnummer: 101666
168,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Siemens SIMATIC Memory Card 4MB - 6ES7954-8LC02-0AA0
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MByte
Artikelnummer: 101665
UVP: 51,00
46,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V14 - 6ES7822-0AA04-0YA5
SIMATIC STEP 7 Basic V14 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/SP/CN, ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 8 SP1 (64 Bit), zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 103084
329,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V14, Upgrade - 6ES7822-0AA04-0YE5
2
SIMATIC STEP 7 Basic, Upgrade V11...13 -> V14 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/CN, ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 8 SP1 (64 Bit), zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 103085
UVP: 132,30
119,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)

Technische Daten
Allgemeine Daten

Starter-Kit CPU 1212C + KTP700 Basic
AC/DC/Relais
8 (4 High Speed Counting)
2 (0-10 V)
6 Relais
50 kB

Elektrische Daten

230 V AC
85...264 V AC
1 mA
2 A
100 kHz
10 bit
nein

Mechanische Daten

90 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

Ethernet RJ45
PROFINET
HSC (High Speed Counting)
ja
parametrierbar
100 kHz
STEP 7 Basic

Klassifizierung

CE, cULus, UL
27-24-22-07
27-24-22-07
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212C + KTP700 Basic Siemens S7-1200 - 6AV6651-7DA01-3AA4
Das SIMATIC S7-1200 + KTP700 Basic-Starterkit 6AV6651-7DA01-3AA4 von Siemens besteht aus 1 x CPU 1212C AC/DC/Relais,1 x HMI KTP700 Basic, 1 x Eingangssimulator, 1 x STEP 7 Basic CD, 1 x Handbuch CD, 1 x Infomaterial und 1 x SYSTAINER.

Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6AG1212-1BE31-2XB0 verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 85...264 V AC bei 47...63 Hz. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 50 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS -6AG1212-1BE31-2XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.

Das SIMATIC Basic Panel KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0 verfügt über ein 7" TFT-Display mit 65536 Farben und kann über die eingebauten Tasten oder das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0 ist ab WinCC Basic V13 bzw. STEP7 BASIC V13 möglich.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von MARIO PELLECCHIA verfasst am 14.02.2017 12:23:01
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.