Siemens

Starter-Kit CPU 1212C Siemens S7-1200 - 6ES7212-1BD34-4YB0

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 105327
Artikelnummer: 103186
EAN: 4042948793008
  • SIMATIC S7-1200
  • Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais
  • Eingangssimulator
  • STEP 7 Basic CD
  • Handbuch CD
  • Informationsmaterial
  • SYSTAINER
356,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
ceculusul
Passendes Zubehör
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0
2
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Artikelnummer: 101656
UVP: 135,00
121,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Erweiterungskabel Siemens - 6ES7290-6AA30-0XA0
1
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel zweizeiliger Aufbau für SM 12XX, 2 m
Artikelnummer: 101668
UVP: 53,80
48,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
4
SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207, Geregelte Stromversorgung, Eingang: 120/230 V AC, Ausgang: 24 V DC/2,5 A
Artikelnummer: 101692
UVP: 74,00
66,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Siemens SM 1221 DC - 6ES7221-1BF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1221, 8 digitale Eingänge, 24 V DC
Artikelnummer: 101672
UVP: 104,00
93,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1221 DC - 6ES7221-1BH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1221, 16 digitale Eingänge, 24 V DC
Artikelnummer: 101673
UVP: 165,00
148,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1222 DC - 6ES7222-1BF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 digitale Ausgänge, 24 V DC, Transistor: 0,5 A
Artikelnummer: 101674
UVP: 104,00
93,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1222 DC - 6ES7222-1BH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 16 digitale Ausgänge, 24 V DC, Transistor: 0,5 A
Artikelnummer: 101675
UVP: 165,00
148,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-1HF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 digitale Ausgänge, Relais 2 A
Artikelnummer: 103794
UVP: 104,00
93,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1222 RLY - 6ES7222-1XF30-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 digitale Ausgänge, Relais Wechslerkontakt
Artikelnummer: 101676
UVP: 121,60
109,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1223 DC/DC - 6ES7223-1BH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 8 Digitaleingänge 24 V DC, 8 Digitalausgänge, Transistor 0,5 A
Artikelnummer: 101677
UVP: 165,00
148,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1223 DC/DC - 6ES7223-1BL32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 16 Digitaleingänge 24 V DC, 16 Digitalausgänge, Transistor 0,5 A
Artikelnummer: 101678
UVP: 261,50
235,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-1PH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 8 Digitaleingänge 24 V DC, 8 Digitalausgänge, Relais 2 A
Artikelnummer: 101679
UVP: 165,00
148,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-1PL32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 16 Digitaleingänge 24 V DC, 16 Digitalausgänge, Relais 2 A
Artikelnummer: 103587
UVP: 261,30
235,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Signal Board Siemens SB 1223 DC/DC - 6ES7223-0BD30-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digitale Ein-/Ausgabe, Signal Board SB 1223, 2 digitale Eingänge 24 V DC, 2 digitale Ausgänge 24 V DC
Artikelnummer: 101661
UVP: 60,90
54,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
S7-1200 Digitale Ein-/Ausgabebaugruppen zuklappen
Siemens SB 1231 AE - 6ES7231-4HA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, Signal Board SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 Bit Auflösung) oder 0...20 mA
Artikelnummer: 101663
UVP: 60,90
54,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SB 1231 RTD - 6ES7231-5PA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 RTD, 1 Analog Eingang RTD, Pt100 und Pt1000
Artikelnummer: 101664
UVP: 92,00
82,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SB 1232 AO - 6ES7232-4HA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, Signal Board SB 1232, 1 analoger Ausgang, +/-10 V DC (12 Bit Auflösung) oder 0...20 mA (11 Bit Auflösung)
Artikelnummer: 101662
UVP: 92,00
82,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231, 4 Analogeingänge, +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA, 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC)
Artikelnummer: 101680
UVP: 213,50
192,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231, 8 Analogeingänge, +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA, 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC)
Artikelnummer: 101681
UVP: 347,00
312,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1231 RTD - 6ES7231-5PD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe SM 1231 RTD, 4 analoge Eingänge RTD Modul (Pt100/Pt1000)
Artikelnummer: 101682
UVP: 298,50
268,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1231 RTD - 6ES7231-5PF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe SM 1231 RTD, 8 analoge Eingänge RTD Modul (Pt100/Pt1000)
Artikelnummer: 101683
UVP: 481,00
432,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HB32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SM 1232, 2 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 101684
UVP: 226,00
203,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1232 AA - 6ES7232-4HD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SM 1232, 4 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 101685
UVP: 360,00
324,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1234 AE/AA - 6ES7234-4HE32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Analogein-/ausgabe SM 1234, 4 analoge Eingänge/2 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 101686
UVP: 311,00
279,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
S7-1200 Analoge Ein-/Ausgabebaugruppen zuklappen
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Artikelnummer: 101656
UVP: 135,00
121,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kommunikations Board Siemens CB 1241 - 6ES7241-1CH30-1XB0
SIMATIC S7-1200, Kommunikations Board CB 1241, RS-485, Eingangsstrom: 50 mA, Schutzart: IP20, Klemmenblock, Protokolle: Freeport/3964 (R)/Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave
Artikelnummer: 200030
UVP: 78,80
66,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kommunikationsprozessor Siemens CP 1242-7 LTE EU - 6GK7243-7KX30-0XE0
Kommunikationsprozessor CP 1243-7 LTE EU zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE-Netz im europäischen Frequenzbereich, Übertragungsrate Downlink: 42 Mbit/s, Übertragungsrate Uplink: 5,76 Mbit/s
Artikelnummer: 104627
UVP: 750,00
675,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kommunikationsprozessor Siemens CP 1242-7 V2 GPRS - 6GK7242-7KX31-0XE0
Kommunikationsprozessor CP 1242-7 V2 GPRS zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an GSM/GPRS Netz, Übertragungsrate Downlink: 86 kbit/s, Übertragungsrate Uplink: 43 kbit/s, Web Server-Zugriff auf CPU, Datenpunkt-Projektierung, Länderzulassungen beachten
Artikelnummer: 104626
UVP: 550,00
500,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Quad-Band-LTE/GSM-Antenne Siemens - 6NH9860-1AA00
Rundstrahl-Antenne für GSM-(2G), UMTS- (3G) und LTE (4G) Netze, omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel/Schrauben/Dübel
Artikelnummer: 101671
UVP: 53,50
48,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens CM 1241 RS232 - 6ES7241-1AH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS232, 9-polig SUB D (Buchse), Unterstützt Freeport
Artikelnummer: 101659
UVP: 121,60
109,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens CM 1241 RS422/485 - 6ES7241-1CH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485, 9-polig SUB D (Buchse), Unterstützt Freeport
Artikelnummer: 101660
UVP: 121,60
109,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens CM 1242-5 - 6GK7242-5DX30-0XE0
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1242-5, Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Slave Baugruppe
Artikelnummer: 101657
UVP: 295,00
265,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens CM 1243-5 - 6GK7243-5DX30-0XE0
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1243-5, Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Master Baugruppe, PG/OP Kommunikation, S7-Kommunikation
Artikelnummer: 101658
UVP: 420,00
378,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
S7-1200 Kommunikationsmodule zuklappen
Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 12MB - 700-954-8LE03
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 12 MByte
Artikelnummer: 104401
-10 % UVP: 135,00
121,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 24MB - 700-954-8LF03
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 24 MByte
Artikelnummer: 104877
-10 % UVP: 205,00
185,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 256MB - 700-954-8LL03
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 256 MByte
Artikelnummer: 104276
-10 % UVP: 282,00
253,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 2GB - 700-954-8LP01
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 2 GByte
Artikelnummer: 103834
-10 % UVP: 525,00
472,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Helmholz S7-1200/1500 Memory Card 4MB - 700-954-8LC03
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 4 MByte
Artikelnummer: 104392
-10 % UVP: 40,90
36,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SIMATIC Memory Card 12MB - 6ES7954-8LE03-0AA0
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 12 MByte
Artikelnummer: 103796
UVP: 168,00
151,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SIMATIC Memory Card 4MB - 6ES7954-8LC03-0AA0
SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 4 MByte
Artikelnummer: 104093
UVP: 51,00
45,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
S7-1200/1500 Speicherkarten zuklappen
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V16 - 6ES7822-0AA06-0YA5
SIMATIC STEP 7 Basic V16 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit)/Windows Server 2012R2 (64 Bit) - Windows Server 2016/2019 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 105267
UVP: 336,00
319,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V16, Upgrade - 6ES7822-0AA06-0YE5
SIMATIC STEP 7 Basic, Upgrade V11...15 -> V16 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit) - Windows Server 2012R2 (64 Bit) - Windows Server 2016/2019 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 105268
UVP: 135,00
128,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC STEP 7 Basic zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Starter-Kit CPU 1212C
AC/DC/Relais
8 (4 High Speed Counting)
2 (0-10 V)
6 Relais
75 kB

Elektrische Daten

230 V AC
85...264 V AC
1 mA
2 A
100 kHz
10 bit
nein

Mechanische Daten

90 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

Ethernet RJ45
PROFINET
HSC (High Speed Counting)
ja
parametrierbar
100 kHz
STEP 7 Basic

Klassifizierung

CE, cULus, UL
27-24-22-07
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212C Siemens S7-1200 - 6ES7212-1BD34-4YB0
Das SIMATIC S7-1200 Starterkit 6ES7212-1BD34-4YB0 von Siemens besteht aus 1 x CPU 1212C AC/DC/Relais, 1 x Eingangssimulator, 1 x STEP 7 Basic CD, 1 x Handbuch CD, 1 x Infomaterial und 1 x SYSTAINER.

Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BE40-0XB0 verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 85...264 V AC bei 47...63 Hz. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 50 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BE40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
4 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

gute Wahl
von Norbert Seibt verfasst am 19.06.2019 11:57:03
Schnelle Lieferung und guter Preis! Weiter so!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Sehr schnelle Lieferung!
von Joachim Glasstetter verfasst am 09.01.2018 12:58:47
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Igor Soldan verfasst am 17.11.2017 14:35:33
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.