Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1340 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (239 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (30 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (614 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1394 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
VEGA
Neu
  • Steuereinheit mit Prozessanzeige
  • Eingänge: 1 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/1 x 4-20 mA
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienung: Tasten/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM)
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Montage: Wandmontage
  • Anschluss: M20 x 1,5
  • Inkl. 5 x Kabelverschraubung M20 1,5/Blindstopfen/Dichtungsringe/Schrauben u. Dübel
Einloggen und Bewertung schreiben

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 841 MET841.XXXSC

Artikelnummer: 107902
EAN: 4250738130340
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Steuereinheit mit Prozessanzeige
Prozessregelung
Prozessanzeige
-9999999...9999999

Elektrische Daten

4-20 mA
4-20 mA
3 x Relais
100...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)

Mechanische Daten

162 mm
111 mm
76 mm
Wandmontage
M20 x 1,5
PA
V2A
Silikon
PC
316L
PE

Umgebungsbedingungen

-40 °C
60 °C
IP66/IP67

Weitere Informationen

Bluetooth
cULus
CE
EAC
RCM
UKCA

Klassifizierung

85371098

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 841 MET841.XXXSC
Die Steuereinheit VEGAMET 841 MET841.XXXSC - CR - 222 22Q von VEGA dient der Steuerung und Anzeige von Messwerten eines 4-20 mA-Sensors, sowie der Überwachung von Grenzwerten und Relaisschaltung z.B. für die Überfüllsicherung nach WHG. Die Steuereinheit mit Prozessanzeige verfügt über einen 4-20 mA-Eingang (aktiv/passiv), drei Relaisausgänge von denen einer für Störmeldungen konfiguriert werden kann sowie einen Stromausgang (4-20 mA).

 

Das grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie eine Tastenbedienung ermöglichen eine schnelle Kontrolle vor Ort. Über die intergrierte Bluetooth-Schnittstelle kann eine drahtlose Verbindung zu Smartphones und Tablets mit iOS/Android-System oder PCs mit Windowssystem hergestellt werden. Die Bedienung erfolgt über eine kostenlose App oder über PACTware/DTM am PC. Die Steuereinheit VEGAMET 841 MET841.XXXSC - CR - 222 22Q wird über fünf M20 x 1,5-Kabelverschraubungen angeschlossen, ist für die Wandmontage vorgesehen und ideal in der Pumpensteuerung und Durchflussmessung z.B. an offenen Gerinnen und Wehren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0