LAPP
  • Steuerleitung geschirmt
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 4 x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC transparent
  • Nennspannung 450/750 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

Steuerleitung (geschrimt) LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 - 00354593

keine-mindestbestellmengegratis-schnittservice2-jahre-garantie
Artikelnummer: 103729
EAN: 4044773023275
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 BK - 30002206
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Schwarz, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103140
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002205
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Rot, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103139
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002167
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Rot, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103101
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 BK - 30002190
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 1,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Schwarz, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103124
9,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 RD - 30002189
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 1,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Rot, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103123
9,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aderendhülsen 1,5 mm² zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Steuerleitung
4
ja
1,5 mm²
nein
nein
Meterware

Elektrische Daten

450/750 V
4000 V

Mechanische Daten

transparent
11,3 mm
20 x Kabel Ø
6 x Kabel Ø
PVC

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-5...80 °C

Weitere Informationen

CE
HAR

Klassifizierung

EC001578
EC001578

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuerleitung (geschrimt) LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 - 00354593
Die geschirmte Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 4G1,5 – 00100654 von LAPP ist für gelegentlich flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet. Sie ist unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet und dabei platzsparend aufgrund des geringen Kabeldurchmessers. Im Freien darf die ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 4G1,5 nicht ohne UV - Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur ist die Steuerleitung weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen. So eignet sie sich besonders als Kontroll-, Steuer- und flexible Anschlussleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, im Kraftwerk, in der Heiz und Klimatechnik usw. Außerdem eignet sich diese Leitung für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung sowie für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen (WKA)
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Wiederholungstäter ... da super zuverlässig
von Rainer Muenzberg verfasst am 22.04.2022 08:58:58
Hatte bereits mehrfach Lapp Ölflex im Shop gekauft und wusste um die zuverlässige Bearbeitung und Lieferung. Wurde auch diesmal nicht enttäuscht. Perfekter Service, schnelle Bearbeitung - so muss es sein. Weiter so, Automation24! Sollte sich jemand für das Kabel interessieren, es entspricht 100% der Beschreibung, da NF und Stromkabel bei mir sehr nahe zusammen liegen, ist die Schirmung unbedingt nötig und erfüllt 100% seinen Zweck.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.