Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 - 1119304

Artikelnummer: 103738
EAN: 4044773065169
  • Steuerleitung
  • VDE registiert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 4 x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: Nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
  • Verpackungseinheit: Meterware
1,00
Grundpreis: 1 Meter = 1,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Steuerleitung
4
nein
1,5 mm²
nein
ja
Meterware

Elektrische Daten

300/500 V
4000 V

Mechanische Daten

7,2 mm
10 x Kabel Ø
4 x Kabel Ø
grau
PVC

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-15...70 °C

Weitere Informationen

CE, EAC, VDE

Klassifizierung

EC001578
EC001578

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 - 1119304
Die VDE registrierte Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 – 1119304 von LAPP ist für gelegentlich flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet. Sie ist unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet und dabei platzsparend aufgrund des geringen Kabeldurchmessers. Im Freien darf die ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 nicht ohne UV - Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur ist die Steuerleitung weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen. So eignet sie sich besonders als Kontroll-, Steuer- und flexible Anschlussleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, im Kraftwerk, in der Heiz und Klimatechnik usw. Außerdem eignet sich diese Leitung für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung sowie für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen (WKA)
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen