HARTING

Stifteinsatz HARTING 09120022651 - Han Q 2/0-STI 4-10 QMM

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102129
EAN: 4250738104433
  • Han Q - Stifteinsatz
  • Kontakte: 2 + PE
  • Bemessungsspannung: 400 V
  • Bemessungsstrom: 40 A
  • Leiterquerschnitt max.: 10 mm²
  • Axialschraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben
-5 % UVP: 19,06
18,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
csaul
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09120022751 - Han Q 2/0-BU 4-10 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 2 + PE, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 40 A, Leiterquerschnitt max.: 10 mm², Axialchraubanschluss
Artikelnummer: 102130
-5 % UVP: 21,70
20,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19200031440 - Han 3A-GG-M20
2
Han 3A - Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang, Gerade, Querbügel, Zink-Druckguss pulverbeschichtet
Artikelnummer: 102115
-15 % UVP: 3,28
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19200031640 - Han 3A-GW-M20
Han 3A - Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang, Gewinkelt, Querbügel, Zink-Druckguss pulverbeschichtet
Artikelnummer: 102114
-44 % UVP: 7,65
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stifteinsatz
Han Q
2
3 A
Axialschraubanschluss

Elektrische Daten

400 V
40 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
4 mm²
10 mm²
500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Klassifizierung

CSA, GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stifteinsatz HARTING 09120022651 - Han Q 2/0-STI 4-10 QMM
Der Stifteinsatz 09120022651 - Han Q 2/0-STI 4-10 QMM von HARTING verfügt über 2 Kontakte + PE, die maximale Strombelastung liegt bei 40 A. Der Anschluss des Stifteinsatz 09120022651 - Han Q 2/0-STI 4-10 QMM erfolgt über Axialschraubanschluss bis zu einem Leitungsquerschnitt von 10 mm².
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen