Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (183 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (23 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (15 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (48 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Selec

Stromwandler Selec CBCT-210-1

Artikelnummer: 104343
EAN: 4250738113954
  • CBCT Summenstromwandler für Erdschluss-Schutzrelais
  • Innendurchmesser: 210 mm
  • Wicklungsverhältnis: 1.000:1
  • Betriebsstrom: 10 mA...30 A
Einloggen und Bewertung schreiben
52,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stromwandler
CBCT
210 mm

Elektrische Daten

10 mA...30 A

Mechanische Daten

268 mm
270 mm
55 mm
0,2...1,5 mm²
Schalttafeleinbau
Klemmen

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

85043129

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromwandler Selec CBCT-210-1
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen