Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (187 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (23 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Industrie-PCs Industrie-PCs
Industrie-PCs (3 Ergebnisse) Alle anzeigen
Box-PCs Box-PCs
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (14 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (53 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Selec

Stromwandler Selec SPCT 62/40 300/5A VA3 CL0,5

Artikelnummer: 104439
EAN: 4250738114319
  • SPCT 62/40 Stromwandler
  • Für Sammelschiene bis 100 mm
  • Bemessungsstrom primär: 300 A
  • Bemessungsstrom sekundär: 5 A
  • Bemessungsleistung: 3 VA
  • Genauigkeitsklasse: 0,5
  • Innendurchmesser: 30,5 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau/Tragschiene (nur mit Befestigungsadapter)
  • Anschluss: Klemmen
Einloggen und Bewertung schreiben
9,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Befestigungsadapter Selec 110-003-014
Befestigungsadapter für die Tragschienenmontage von SPCT-Stromwandlern, Klemmplatte
Artikelnummer: 105325
1,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stromwandler
SPCT
0,5
30,5 mm

Elektrische Daten

300 A
5 A
3 VA
50...60 Hz

Mechanische Daten

62 mm
80,5 mm
46 mm
Schalttafeleinbau/Tragschiene
Klemmen

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C

Weitere Informationen

IEC 61869-2
CE

Klassifizierung

85043129

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromwandler Selec SPCT 62/40 300/5A VA3 CL0,5
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen