ifm electronic
Neu

System Box-PC T2 mit GSM-Modul ifm electronic ZB0850

Artikelnummer: 200923
EAN: 4250738116399
  • IPC Industrie-PC
  • CPU: Intel® N4200 quad core 1,1 GHz
  • Arbeitsspeicher: 4 GB RAM DDR3
  • Festplatte: 32 GB SSD
  • Schnittstellen: 1 x GSM 3G
  • 3 x USB 3.0; 2 x Ethernet GBit; 1 x Display Port; 1 x Serial COM RS232
  • Audio: 1 x Line out
  • Spannungsversorgung: 12...24 V DC (20 W)
  • Betriebssystem: Windows 10 2016 IOT
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Montage: Tragschienenmontage
  • Ohne SIM-Karte
Einloggen und Bewertung schreiben
859,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ce

Technische Daten
Allgemeine Daten

Box IPC
IOT-Applikationen Edge Gateway
Windows 10 2016 IOT

Systemeigenschaften

Intel® Baytrail SoC
Intel® Core™i5 6500TE Quad Core 2,3 GHz
4 GB RAM DDR3
32 GB SSD

Schnittstellen

3G, externer Eingang für SIM-Karten
3 x USB 3.0
2 x Ethernet GBit
1 x Display Port
1 x COM RS 232
1 x Line out

Elektrische Daten

12...24 V DC (20 W)

Mechanische Daten

150 mm
150 mm
53 mm
1300 g
Tragschiene (35 mm)

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C

Weitere Informationen

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
System Box-PC T2 mit GSM-Modul ifm electronic ZB0850
Der System Box-PC T2 mit integriertrem GSM Modiul ZB0850 von ifm electronic verfügt über einen Intel® N4200 quad core 1,1 GHz Prozessor und bietet mit seinen 4 GB RAM und der 32 GB SSD Festplatte genug Leistung um als Edge Gateway für IoT Anwendungen an Maschinen und Anlage zu operieren. Der lüfterlose IPC ZB0850 kann in einem Temperaturbereich von 0...50 °C betrieben werden.

Der PC wird ohne SIM-Karte geliefert.

Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen