Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Systemleuchte LED2WORK 110914-12 - UNILED SL 24 W

Artikelnummer: 103221
EAN: 4260556620329
  • Systemleuchte UNILED SL
  • 24 V DC
  • 24 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 545 mm
  • Schutzart: IP50
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Kunststoffbefestigungslaschen am Gehäuse
-10 % UVP: 159,00
143,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Steckernetzteil LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W
Steckernetzteil, 24 V DC, 1,5 A, Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig
Artikelnummer: 101990
-13 % UVP: 32,00
27,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
UNILED
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
1200 lx
2300 Lumen
100°
60000 h

Elektrische Daten

24 V DC
24 W

Mechanische Daten

545 mm
M12 Stecker

Umgebungsbedingungen

-10 °C
40 °C
IP50

Weitere Informationen

Nutensteine an/unter T-Nut-Profilen
ETL Listed

Klassifizierung

94054039

Erweiterte Artikelbeschreibung
Systemleuchte LED2WORK 110914-12 - UNILED SL 24 W
Die Systemleuchte UNILED SL 24 W - 110914-12 von LED2WORK mit 24 Wattt und einer Länge von 545 mm ist dank des robusten Aluminium-Gehäuses bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 Grad einsetzbar. Egal ob Drehmaschinen, Stanzautomaten oder alle andern Anlagen, die über wenig Platz verfügen, mit ihrer schattenarmen und blendfreien Ausleuchtung ist die UNILED SL 24 W - 110914-12 ist die richtige Wahl.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen