Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Systemleuchte LED2WORK 141014-03 - SYSTEMLED 28 W

Artikelnummer: 103219
EAN: 4260556620381
  • Systemleuchte SYSTEMLED
  • POWER-Version
  • 230 V AC
  • 28 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 472 mm
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss (rechts): Wieland GST18
  • Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile
-10 % UVP: 269,00
242,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Anschlussleitung LED2WORK 240100-01
Anschlussleitung, 5 m, Buchse Wieland GST18 auf Winkelstecker
Artikelnummer: 103224
-10 % UVP: 12,50
11,29
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Anschlussleitung LED2WORK 240200-01
Anschlussleitung, 5 m, Buchse Wieland GST18 offene Aderenden
Artikelnummer: 103225
-10 % UVP: 10,50
9,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montagesatz LED2WORK 240400-01 - Mountingkit SYSTEMLED
Montagesatz für Systemleuchten SYSTEMLED
Artikelnummer: 103223
-9 % UVP: 18,50
16,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Systemarbeitsplatzleuchte
SYSTEMLED
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
880 lx
2576 Lumen
100°
60000 h

Elektrische Daten

230 V AC
28 W

Mechanische Daten

472 mm
Wieland GST18

Umgebungsbedingungen

-10 °C
50 °C
IP40

Weitere Informationen

Nutensteine an/unter T-Nut-Profilen
ETL Listed

Klassifizierung

94054039

Erweiterte Artikelbeschreibung
Systemleuchte LED2WORK 141014-03 - SYSTEMLED 28 W
Die Systemleuchte SYSTEMLED 28 W POWER - 141014-01 von LED2WORK in der Power-Version mit 28 Watt eignet sich auf Grund ihrer homogenen sowie blend- und flimmerfreien Ausleuchtung optimal für die Beleuchtung von Systemrbeitsplätzen. Das Maß von 472 mm ist identisch zu Systemarbeitsplatzleuchten z.B. aus dem Hause der Bosch-Rexroth AG. Der Stromanschluss erfolgt über den Wieland GST 18 Stecker an 230 V. Die SYSTEMLED 28 W POWER - 141014-01 ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 Grad einsetzbar und führt die Wärme über Aluminiumkörper nach hinten ab, um einer Verbrennungsgefahr vorzubeugen. Die Leuchte ist elektrisch kaskadierbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen