Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Automation24

Temperatursensor Automation24 TC6704

Artikelnummer: 100474
EAN: 4250738100336
  • Elektronischer Temperaturschalter
  • DC PNP
  • 1 x Öffner/Schließer
  • Feste Hysterese: 5 K
  • Messbereich: -25...140 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Einbaulänge: 267 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
74,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Passendes Zubehör
Schutzkappe ifm electronic E30094
1
Schutzkappe für Bauformen PK/TK, Mit Verplombungmöglichkeit gegen ungewolltes Verstellen.
Artikelnummer: 100387
-18 % UVP: 4,40
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Temperaturschalter
-25 °C
140 °C
Pt1000, Klasse B
± 0,1 K
1/3 s
Einstellringe

Elektrische Daten

9,6 V
32 V
DC
PNP
1 x Öffner/Schließer
500 mA
ja
ja

Mechanische Daten

300 bar
G 1/2 A
267 mm
Stecker M12
V4A (1.4404)
V4A (1.4404); PC; PBT; FKM
FKM (Viton)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

keine
cULus
feste Hysterese 5 K

Klassifizierung

27-27-10-01
27-20-02-08
27-20-02-08
27-20-02-08
EC000407
90251920

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatursensor Automation24 TC6704
Der elektronische Temperatursensor TC6704 von Automation24 zählt zu den Ausführungstypen der Temperaturschalter. Als Ausgang stehen ein Öffner und ein Schließer zur Verfügung bei einer Hysterese von 5 K. Der elektronische Temperatursensor TC6704, mit der hohen Schutzart IP67 und der Einbaulänge von 267 mm, umfasst einen Messbereich von -25...140 °C. Der Temperaturschalter verfügt über zwei optimal ablesbare Stellringe, die eine einfache Schaltpunkeinstellung ermöglichen. Die Schaltung erfolgt unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Ansprechzeit beträgt nur T05 = 1 s und T09 = 3 s. Eine mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen. Der elektronische Temperatursensor TC6704 mit M12-Steckverbindung und einem Prozessanschluss G 1/2 dient der Temperaturüberwachung im Maschinen- und Anlagenbau z.B. in Hydraulikaggregaten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen