Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Thermisch-magnetischer Schutzschalter E-T-A - 2216-S110-P1M1-S111-A-10A

Artikelnummer: 102710
EAN: 4250738107878
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter 2216-S
  • Betriebsspannung: 240 V AC/50 V DC
  • Nennstrom: 10 A
  • Kennlinie: M1 (thermisch 1,01-1,4 x IN; magnetisch 6-12 x IN AC/8-15 x IN DC) Meldeausgang: 1 x Wechsler
  • Stecksockel-Montage
-9 % UVP: 22,02
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Stecksockel E-T-A - 80PLUS-PT01
1
Stecksockel einpolig für Schutzschalter 2216-S bzw. REF16-S, Push-in Anschluss, Tragschienen Montage
Artikelnummer: 102711
-8 % UVP: 6,64
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stecksockel E-T-A - 81PLUS-UT01
Stecksockel einpolig für Schutzschalter 2216-S bzw. REF16-S, Schraubanschluss, Tragschienen Montage
Artikelnummer: 102712
-8 % UVP: 6,64
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Thermisch-magnetischer Schutzschalter
1

Elektrische Daten

50 V DC
10 A

Mechanische Daten

12,3 mm
52 mm
45 mm
Stecksockel

Umgebungsbedingungen

-30 °C
60 °C
IP30

Weitere Informationen

cULus

Klassifizierung

85362010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermisch-magnetischer Schutzschalter E-T-A - 2216-S110-P1M1-S111-A-10A
Der thermisch-magnetische Schutzschalter2216-S110-P1M1-S111-A-10A von E-T-A verfügt über einen Nennstrom von 10 A bei einer Nennspannung von 240 V AC bzw. 50 V DC. Für einen Rückmeldung im Fehlerfall verfügt der thermisch-magnetische Schutzschalter2216-S110-P1M1-S111-A-10A über ein Meldekontakt als Wechsler. Für die Montage und Verdrahtung kann der Stecksockel 80plus bzw. 81plus verwendet werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen