Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Überspannungsschutz-Gerät-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT

Artikelnummer: 103417
EAN: 4046356673570
  • GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - IEC Prüfklasse: I/II; T1/T2; T1
  • Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Leiterquerschnitt: 1,5...25 (flexibel)/35 (starr) mm²
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)
-51 % UVP: 483,20
238,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Überspannungsschutzgerät-Set
I/II; T1/T2; T1
T1/T2; T1
TT; TN-S
L-N; L-PE; N-PE

Elektrische Daten

240/415 V AC (TN-S) und 240/415 V AC (TT)
50 (60) Hz
12,5/50 kA
50 kA

Mechanische Daten

4 TE
Tragschiene (35 mm)
Schraubanschluss
1,5...25 mm²
1,5...35 mm²

Umgebungsbedingungen

-40 °C
80 °C
IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)

Weitere Informationen

KEMA-KEUR, ÖVE, CCA, IECEE CB Scheme, UL, cUL, EAC, DNV GL, cULus

Klassifizierung

27-13-08-06
27-13-08-06
27-14-92-42
27-14-03-35
EC002675
EC002675
85363030

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überspannungsschutz-Gerät-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT
Das Typ 1,2+3 Überspannungsschutz-Geräte-Set 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT von PHOENIX CONTACT mit Schutzgeräten für Stromversorgung, analoge Telekommunikations-Geräte und TV-/TV-SAT-Antenne bietet den perfekten Schutz gegen Blitzströme und Überspannungen. Das Überspannungsschutz-Gerät-Set besteht aus einem Typ 1/2 Blitzstrom-/Überspannungsableiter und drei Typ 3 Überspannungsschutzgeräten für Antennen-/Satellitenanlagen, Stromversorgung/Signalanschluss für ein Telekommunikationsendgerät (VDSL bis 46 MBit/s) und Netzsteckdosen (ländertypisch verwendbar).
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen