Unmanaged Full Gigabit Ethernet Switches PoE/PoE+

Ethernet Switch, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 6-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+, Eingangsspannung: 9-60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30
Artikelnummer: 102037
-13 % UVP: 405,60
352,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Ethernet Switch, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 7-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+ (Versorgung über integrierten DC/DC-Wandler), Eingangsspannung: 24 V DC, Betriebstemperatur: -40…70 °C, Schutzart: IP30
Artikelnummer: 102607
-13 % UVP: 655,20
569,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Ethernet Switch, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 6-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+ (Versorgung über integrierten DC/DC-Wandler), Eingangsspannung: 24 V DC, Betriebstemperatur: -40…70 °C, Schutzart: IP30
Artikelnummer: 102608
-13 % UVP: 624,00
542,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
Ethernet Switch, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 5-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+, Eingangsspannung: 9-60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30
Artikelnummer: 102026
-13 % UVP: 374,40
325,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Projektliste
nach oben